品番 : EA956XE-91
品名 : 1500x500x700mm ベンチ(背付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YB-94Z-PC |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 樹脂ベンチ背付ECO | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 1500(W)×500(D)×700(H)mm | 重量 | 15kg |
| 材質 | 背・座面:再生PVC95%、アクリル樹脂5% 脚:スチールパイプ(アクリル焼付) |
カラー | 背・座部:ブルー 脚:ホワイト |
| 再生樹脂を利用したリサイクル仕様 | |||
| 屋外での使用にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1991ページ | ||||
