詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XF-19

品名 : [EA956XF-15,-16,-17,-18用] 台車

使わない時に場所を取らないネスティング式台車

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CXA1635
重量 8.5kg サイズ 480(W)×600(D)×655(H)mm
キャスター 自在×4 材質 フレーム:φ25.4mmパイプ(シルバー塗装)
積載時寸法(mm) 20脚:940(D)×1540(H)
EA956XF-15、-16、-17、-18用
チェアーは商品に含まれません
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1990ページ
ウェブカタログ画像
※使用例です。チェアーは商品に含まれません。
  • ※使用例です。チェアーは商品に含まれません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top