詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XF-6

品名 : スタッキングチェアー

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 58986
カラー ブルー サイズ 510(W)×513(D)×749(H)mm
背裏部 PP樹脂成型品 クッション ウレタンフォーム
脚部 φ13mmステンレスパイプ(SUS304) 重量 4kg
錆びにくく耐久性に優れたステンレスパイプ
ビニールレザー張り
抗菌
チェアーを後部より重ねて収納することができます。
連結可能
チェアーを横連結するためのパーツが装着されています。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 17:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1990ページ
ウェブカタログ画像
  • 張地・色見本
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top