品番 : EA956XL-13B
品名 : ビジネスチェアー(ブラック)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RZC-606BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 605(W)×575(D)×880~970(H) |
| カラー | ブラック | 脚幅 | 605mm |
| 重量 | 11.3kg | 張地 | ポリエステル |
| キャスター | 自在×5 | 材質 | 脚・キャスター:ナイロン クッション:ウレタンフォーム |
| ガス式上下調節機構 | |||
| 背もたれロッキング機構(16°) | |||
| サポートクッション機能(30°) | |||
| 腰部を支えて姿勢を保つことで疲れにくい! | |||
| 健康問題を解決する内蔵型サポートクッション | |||
| サポートクッションをお好みの角度に上げることで腰部を支えるクッションになります。 | |||
| 長時間のデスクワークによる腰への負担を減らし、疲れにくく正しい姿勢にサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/06 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1985ページ | ||||
