詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XN-28

品名 : φ320x455mm 丸スツール(レッド)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 50417
カラー レッド サイズ(mm) φ320×455
重量 2.4kg 脚部スチールパイプ φ25.4mm
スタッキング可能
チェアーを上に積み重ねて収納することができます。
ビニールシート張り
ウレタンフォームクッション
スチールパイプ(メラミン塗装)
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1987ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top