詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XN-41

品名 : ワークチェアー(グレー)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 42295
※注意※ 【お客様組立品】 カラー グレー
サイズ(mm) φ315×460~560(H) 脚幅 430mm
重量 3.7kg 張地 ビニールレザー
キャスター 自在×4 車輪径 φ50mm
材質 脚部:スチール・粉体塗装
クッション:ウレタンフォーム
キャスター:ゴム
ねじ式上下調節機構
追加説明
カタログ価格

16,400 円(税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:46現在)

商品入数 1 販売単位 脚
カタログページ 1987ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top