品番 : EA956XN-61
品名 : ワークチェアー (ブラック/ロータイプ/ワイド)
低い姿勢での作業やちょっとした休憩などに最適なロータイプの折畳みチェア
仕様
| サイズ(mm) | 430(W)×340(D)×555(H) | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ時 | 430(W)×70(D)×715(H)mm | 重量 | 2.6kg |
| 材質 | 主材:スチール(粉体塗装) シート張地:ポリ塩化ビニル クッション材:ウレタンフォーム |
耐荷重 | 約80kg |
| 座面高さ | 310mm | マット厚 | 50mm |
| 低い姿勢での作業時に便利です。 | |||
| クッションが厚めで疲れにくい。 | |||
| 使用しない時は折りたたんで収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 0301ページ 1987ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
