詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956XN-65

品名 : 300x300x500mm 伸縮式スツール(大型)

仕様

サイズ 300(W)×300(D)×500(H)mm 高さ調整範囲 68~500mm
重量 1.67kg 材質 PP
カラー 黒 耐荷重 100kg
一般的なサイズより一回り大きい30cm角サイズの座面で安定した座り心地
用途に応じた幅広い高さ調整が可能
高さ調整時に便利な折り畳み収納式のハンドル付き
収納後の不意な開閉を防ぐロック機構付き
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 417

(2026/11/05 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 肩かけベルト付き

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top