品番 : EA956XW-31
品名 : スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)
カタログ訂正
25/11/18 重量/グリーン購入法の訂正。誤:10kg/グリーン購入法不適合、正:11kg/グリーン購入法適合品(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-392-1400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | UWS-100CE | サイズ | 400×290×550~745(H)mm |
| 脚幅 | φ360mm | クリーン度 | クラス100(ISO Class5)対応 |
| 重量 | 11kg | 材質 | 導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション |
| 立ち作業をサポートするチェアです。 | |||
| ガス式上下調節機構、座面チルト機構付 | |||
| 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0700ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
