品番 : EA956XW-41A
品名 : スタンドワークチェアー(ブラック/耐アルコール)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 44485 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 545×410×500~680(H) |
| 脚幅 | 545mm | 重量 | 8.1kg |
| 張地 | ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) | キャスター | 自在×4 |
| 材質 | 背フレーム:φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:φ50mmゴム単輪 |
||
| レバー式上下調節機構 | |||
| ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。 | |||
| 背にフレーム付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 | ||
| カタログページ | 1987ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
