品番 : EA956XW-52
品名 : 立ち作業サポートチェアー(折りたたみ式)
仕様
| サイズ(mm) | 425(W)×510(D)×770~1200(H) | カラー | ブラック/ブラック |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ時 | 425(W)×160(D)×770(H)mm | 脚幅 | 425mm |
| 重量 | 6.8kg | 材質 | シート張地:ビニールレザー フレーム:スチール |
| 耐荷重 | 全体:120kg 背耐荷重:40kg |
||
| 日本製 | |||
| 立ち姿勢作業をサポートします。 | |||
| 身長やワークに合わせて背もたれの高さを無段階調節できます。 | |||
| 腰部を支持し、ワークからワークの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。 | |||
| ノブボタンひとつで展開・折りたたみできます。 | |||
| 移動時や収納時は折りたたんでコンパクトにできます。 | |||
| 折り畳み時は自立します。 | |||
| 商品は【完成品】です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
