品番 : EA956XW-56
品名 : ワークチェアー(高さ調整式/座面固定)
仕様
| サイズ(mm) | 420(W)×590(D)×930(H) | カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ時 | 420(W)×130(D)×1100(H)mm | 重量 | 7.1kg |
| 材質 | シート張地:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ |
座面高さ | 320~850mm(12段階で調節可) |
| 脚幅 | 420mm | 耐荷重 | 100kg |
| 日本製 | |||
| 座面が固定されたスタンダードタイプ | |||
| 座面高さを12段階で調節できるので、どんな作業にもジャストフィットします。 | |||
| 使用しない時は折りたたみ、らくらく収納できます。 | |||
| ステップは折りたたみ式です。 | |||
| 商品は【完成品】です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956XW-156 : [EA956XW-56用] ストッパー(2個) |
