品番 : EA956XW-57
品名 : ワークチェアー(高さ調整式/座面120度回転)
仕様
| サイズ(mm) | 335(W)×285(D)×930(H) | カラー | ブラック/ブラック |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ時 | 420(W)×175(D)×1100(H)mm | 重量 | 8.0kg |
| 材質 | 座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ |
耐荷重 | 100kg |
| 座面調整高さ(mm) | 365~895(12段階) | 脚幅 | 420mm |
| 日本製 | |||
| 座面が左右に各60度回転し、作業効率向上。 | |||
| 座面の高さが12段階に調節出来ます。 | |||
| 使用しない時は折畳み、らくらく収納。 | |||
| 座面の高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。 | |||
| ステップは折りたたみ式です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956XW-157 : [EA956XW-57用] ストッパー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
