品番 : EA956XW-60
品名 : ツイストワークチェアー(高さ調整式)
仕様
| サイズ(mm) | 365(W)×290(D)×495~685(H) | 脚幅 | 330mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.5kg | 耐荷重 | 80kg |
| 張地 | ポリエステル | クッション | ウレタンフォーム |
| カラー | ブラック/ブラック |
||
| 日本製 | |||
| 特殊ゴムとガスシリンダーのクッションで、座面が前後左右に揺れるガスシリンダースツール。 | |||
| ふわふわユラユラと座面がスイングする、新感覚の座り心地が特徴です。 | |||
| カフェやショールームなどのインテリアにも最適です。 | |||
| ラフレシア独自の構造により、座面が全方向に約7度スイングします。 | |||
| 座面の高さはガスシリンダーで495~685mmまで調節出来ます。 | |||
| クッション性と通気性に優れたメッシュ生地を使用。 | |||
| 座面はくぼみを無くす事により中央部のクッション性が向上し、フカフカな座り心地となりました。 | |||
| 軸部分が動く構造なので、着座時の行動半径が広がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1988ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA956XW-160 : [EA956XW-60用] スイングゴム(2個) |
