品番 : EA956XW-71
品名 : スタンドワークチェアー(高さ調節式)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YB-173L-LE |
|---|---|---|---|
| サイズ | 430(W)×375(D)×600~750(H)mm | 座面調整高さ | 600、650、700、750mm(4段階) |
| 重量 | 約6.8kg | 材質 | 座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート フレーム:スチール粉体塗装 |
| 色 | ブラック | ||
| 長時間の立ち作業をサポート!ちょい掛けで足腰への負担を軽減します。 | |||
| 高さは4段階(50mmピッチ)で高さ調節可能 | |||
| 座りやすい座面角度 | |||
| もたれかかって前傾姿勢のサポートにも | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
