品番 : EA956XW-9
品名 : クリーンルーム・チェアー
カタログ訂正
25/11/18 重量の訂正。誤:13kg、正:10kg(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-310-0040 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CL-400 | サイズ | 544(W)×515(D)×750~845(H)mm |
| 脚幅 | 544mm | 重量 | 10kg |
| クリーン度 | クラス100(ISO Class5)対応 | キャスター(導電性双輪) | 自在×5 |
| 材質 | 背・座:ウレタンフォームクッション 背カバー・上下昇降レバー:導電性樹脂 背・座張材:導電性ビニールレザー(耐次亜塩素酸機能付) 脚部:クロムメッキ仕上げ |
||
| クリーン度と導電性を求められるクリーンルーム内作業用チェアーです。 | |||
| ガス式上下調節機構 | |||
| フリーリクライニング、最大角度11°、反力調整可能 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0700ページ | ||||
