品番 : EA957-102
品名 : 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚
この商品はお客様組み立て品です。
200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1000×310×800mm | 耐荷重 | 40kg(棚1段あたり/静止時) |
| 材質 | スチール | 重量 | 約20kg |
| 必要工具 | 不要 | ||
| 各段滑り止めマット付 | |||
| 棚はねじ止めで棚同士の間隔を変えることができます。 | |||
| EA957-201~-208と組み合わせることで車体に穴をあけずに取付が可能 | |||
| 別売のパーツトレー(EA661EB-3~-14)を取り付けることが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,500 円(税抜)/ 57,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1565ページ | ||||
