品番 : EA957A-600
品名 : 600x 91x1130mm/6列10段 マルチストール
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 本体:ポリスチレン 引出し:透明ポリスチレン |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600(W)×91(D)×1130(H)mm | 引出し内寸 | 86(W)×62(D)×70(H)mm |
| 必要工具 | 壁面取付には木ネジ・ドライバー必要 | ||
| EA957A-6(6列マルチストール)×10段セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1590ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA957A-6 : 600x 91x113mm/6列 マルチストール |
