詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AC-116

品名 : 515x135x153mm パーツトレー(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 805550
商品名 ラックコンテナーT-S 外寸(mm) 515×135×153
色 青 容量 8.2L
重量 445g 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 499×130×148 底面形状 外周リブ
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
ラックに並べて小型部品をすっきり収納
並べた際にムダなスペースがないスリム設計
開口部を切り欠いた形状で内容物が取り出しやすい
開口部の持ち手形状で引き出しやすい
間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
(※中仕切は付属していません)
積み重ね不可
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/20 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1585ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top