品番 : EA957AC-117
品名 : 515x200x220mm パーツトレー(ライトブルー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 806228 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラックコンテナーT-M | 外寸(mm) | 515×200×220 |
| 色 | ライトブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 16.9L | 耐荷重 | 均等15kg |
| 重量 | 1005g | 内寸(mm) | 480×168×217 |
| 有効内寸 | 475×160×211mm | 圧縮荷重 | 6.47kN(660kgf) |
| 底面形状 | 斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 |
||
| 滑らかな内面で内容物が引っかからない | |||
| 様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
