詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957AN-4

品名 : 526x396x506mm 車載用ツールワゴン(専用台車付)

仕様

サイズ 526×396×506(H)mm キャスター φ125mm
材質 キャビネット:スチール+樹脂
専用ドーリー:木
重量 28kg
506×396mmツールワゴンで上下を連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
引出し内寸:480×315×85(H)mm×2個
専用アタッシュケース:440×350×80(H)mm×2個
専用の木製ドーリー付
両サイドにヒンジハンドル付
追加説明
カタログ価格

51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 12:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1564ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top