詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957CH-1

品名 : 380x160x475mm パーツケース

仕様

引出し内寸 110×140×55mm 引出し 3列6段
材質 プラスチック サイズ 380×160×475mm
重量 2.3kg
付属の仕切り板は取り外し可能です。
追加説明
カタログ価格

7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/12 19:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1593ページ

代替品

EA957FT-2
  • 品番

    EA957FT-2

  • コメント

    サイズごほぼ同じ。アメリカ製

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top