品番 : EA957F-11A
品名 : 550x412x442mm/3列 3段 パーツキャビネット
カタログ訂正
26/06/10 サイズ、引出し内寸訂正/サイズ(正):550×412×442mm、引出し内寸(正):140×375×105(H)mm (No.57 1253)
仕様
| サイズ | 550(W)×412(D)×442(H)mm | 引出し | 3列3段(引出し数:9個) |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 外寸:164×410×115(H)mm 内寸:140×375×105(H)mm |
引出し耐荷重 | 20kg(1個当たり) |
| 容量 | 5.6L(1個当たり) | 材質 | 本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) |
| 重量 | 17kg | 適合仕切板 | EA957F-33A |
| 亜鉛メッキ処理が施さた棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 耐油性・耐衝撃性に優れた引出しを採用 | |||
| 中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き | |||
| 引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。 | |||
| 仕切板18枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,300 円(税抜)/ 35,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/01 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1595ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA957F-33A : 147x90mm 仕切板(50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
