詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957F-14

品名 : 587x237x937mm/4列 12段 パーツキャビネット

カタログ訂正

26/06/11 内寸:(誤)120×218×69(H)mm→(正)115×210×65(H)mm(No.57 1253)

仕様

サイズ 587(W)×237(D)×937(H)mm 引出し 4列12段(引出し数:48個)
引出しサイズ 外寸:120×233×71(H)mm
内寸:115×210×65(H)mm
引き出し耐荷重 10kg(1個当たり)
容量 1.6L(1個当たり) 材質 本体:スチール(亜鉛メッキ)
引き出し:ABS樹脂
小窓:PS(ポリスチレン)
重量 24kg 適合仕切板 EA957F-32
亜鉛メッキ処理が施された棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。
落下を防止する引出し構造
耐油性・耐衝撃性に優れた引出しを採用
耐荷重性に優れたPOM製スライドレールを採用
中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き
引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。
仕切板48枚付
追加説明
カタログ価格

41,300 円(税抜)/ 45,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 15:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1595ページ
ウェブカタログ画像
  • 引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top