品番 : EA957F-15
品名 : 587x270x970mm/4列 12段パーツキャビネット(ドア付)
カタログ訂正
26/06/11 内寸:(誤)120×218×69(H)mm→(正)115×210×65(H)mm(No.57 1253)
仕様
| サイズ | 587(W)×270(D)×970(H)mm | 引出し | 4列12段(引出し数:48個) |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 外寸:120×233×71(H)mm 内寸:115×210×65(H)mm |
引き出し耐荷重 | 10kg(1個当たり) |
| 容量 | 1.6L(1個当たり) | 材質 | 本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) |
| 重量 | 31kg | 適合仕切板 | EA957F-32 |
| ドア・鍵付き | |||
| 亜鉛メッキ処理が施された棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 耐油性・耐衝撃性に優れた引出しを採用 | |||
| 耐荷重性に優れたPOM製スライドレールを採用 | |||
| 中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き | |||
| 引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。 | |||
| 仕切板48枚付き | |||
| コーナーガード付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,600 円(税抜)/ 77,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1595ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA957F-32 : 113x55mm 仕切板(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
