品番 : EA957F-1A
品名 : 533x274x310mm/3列 3段 パーツキャビネット
カタログ訂正
26/06/09 サイズ、引出し内寸訂正…サイズ(正):533×274×310(H)mm、引出し内寸:(正)144×248×77(H)mm(No.57 1253)
仕様
| サイズ | 533(W)×274(D)×310(H)mm | 引出し | 3列3段(引出し数:9個) |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 外寸:150×270×84(H)mm 内寸:144×248×77(H)mm |
引出し耐荷重 | 10kg(1個当たり) |
| 容量 | 2.6L(1個当たり) | 材質 | 本体:スチール(亜鉛メッキ) 引出し:ABS樹脂 小窓:PS(ポリスチレン) |
| 重量 | 8.4kg | 適合仕切板 | EA957F-31A |
| 亜鉛メッキ処理が施さた棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 耐油性・耐衝撃性に優れた引出しを採用 | |||
| 耐荷重性に優れたPOM製スライドレールを採用 | |||
| 中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き | |||
| 引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。 | |||
| 仕切板9枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/08/27 09:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1594ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA957F-31A : 143x60mm 仕切板(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
