詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957F-3A

品名 : 587x237x350mm/4列 4段 パーツキャビネット

カタログ訂正

26/06/09 サイズ、引出し内寸訂正…サイズ(正):587×237×350(H)mm、引出し内寸:(正)115×210×65(H)mm(No.57 1253)

仕様

サイズ 587(W)×237(D)×350(H)mm 引出し 4列4段(引出し数:16個)
引出しサイズ 外寸:120×233×71(H)mm
内寸:115×210×65(H)mm
引出し耐荷重 10kg(1個当たり)
容量 1.6L(1個当たり) 材質 本体:スチール(亜鉛メッキ)
引出し:ABS樹脂
小窓:PS(ポリスチレン)
重量 10kg 適合仕切板 EA957F-32
亜鉛メッキ処理が施さた棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。
落下を防止する引出し構造
耐油性・耐衝撃性に優れた引出しを採用
耐荷重性に優れたPOM製スライドレールを採用
中身の確認や管理のしやすい取り外し可能な透明窓付き
引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。
仕切板16枚付き
追加説明
カタログ価格

21,200 (税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/28 04:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1594ページ
ウェブカタログ画像
  • 落下を防止する引出し構造

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top