品番 : EA957FA-5
品名 : 533x313x970mm/3列 10段 パーツキャビネット(ESD)
カタログ訂正
26/06/15 内寸:(誤)145×243×78(H)mm→(正)144×248×77(H)mm(No.57 1253)
仕様
| サイズ | 53(W)×313(D)×970(H)mm | 引出し | 3列10段(引出し数:30個) |
|---|---|---|---|
| 引出しサイズ | 外寸:150×270×84(H)mm 内寸:144×248×77(H)mm |
引出し耐荷重 | 10kg(1個当たり) |
| 引出し容量 | 2.6L(1個当たり) | 材質 | 本体:スチール 引出し:導電性PP(ポリプロピレン) |
| 重量 | 22.71kg | ||
| 引出しはESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| 亜鉛メッキ処理が施された棚板は酸化防止、耐摩耗性に優れています。 | |||
| 落下を防止する引出し構造 | |||
| 耐荷重性に優れたPOM製スライドレールを採用 | |||
| 引出し内は仕切られることで、整理しやすいです。 | |||
| 各引き出しに、1枚仕切板がついていますが、仕切板を嵌める溝は各引き出しに3ヶ所あります。 | |||
| 仕切板30枚付 | |||
| ネームタグ付 | |||
| 鍵付 | |||
| ※ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/01 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0700ページ 1582ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
