品番 : EA957FM-66
品名 : 606x106x 759mm/6列 6段 マルチストール
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 606(W)×106(D)×759(H)mm |
|---|---|---|---|
| 引出し | 6列6段(引出し数:36個) | 引き出し内寸 | 81×72×80(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 約1kg(1個あたり) | 引出し容量 | 約0.5L(1個あたり) |
| 材質 | ABS、PS樹脂 | ||
| 部品やパーツ類の収納に最適 | |||
| 落下防止構造の採用により、引き出しの脱落を防ぎ、スムーズな開閉を実現します。 | |||
| 取り外し可能な引き出しで、補充・清掃・作業台への移動が簡単です。 | |||
| 透明な窓で、中身が見えます。 | |||
| 裏面に壁掛け用穴付き(ビス、アンカー付き) | |||
| ネームタグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1591ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA957FM-6 : 303x106x253mm/3列 2段 マルチストール |
