品番 : EA957HC-12A
品名 : 492x240x880mm/4列 18段パーツキャビネット
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PC-72 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 492×240×880 | 引出し(浅型) | 4列18段 |
| 引出し内寸 | 89×206×36(H)mm | 材質 | 本体:スチール 引出し:透明スチロール樹脂 |
| 重量 | 22.2kg | カラー | アイボリー |
| 仕切板144枚付 | |||
| 小さな部品やパーツの保管・整理に便利な収納ケースです。 | |||
| カラー分類見出しカード付でスピード検索 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/25 21:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1594ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA957HC-41 : [EA957HC-1A,2,3,11,12A用] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
