品番 : EA957HC-31
品名 : 570x255x880mm/ 8段 パーツキャビネット
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | LL-30H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 570×255×880(H)mm | 引出し | 6・4・2列8段 |
| 引出し内寸 | 大:250(W)×221(D)×75(H)mm 中:119(W)×221(D)×75(H)mm 小:75(W)×221(D)×75(H)mm |
材質 | 本体:スチール 引出し:透明スチロール樹脂 |
| 重量 | 21.1kg | カラー | アイボリー |
| 仕切り板30枚付(大:6枚、中・小:各12枚) | |||
| 小さな部品やパーツの保管・整理に便利な収納ケースです。 | |||
| カラー分類見出しカード付でスピード検索 | |||
| 深めの引出しで中身が見やすく丈夫です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1594ページ | ||||
