詳細表示

このページのURL:

品番 : EA957SB

品名 : 4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 54152
<セット内容>
 A:152(W)×114(D)×32(H)mm×1個
 B:210(W)×114(D)×32(H)mm×1個
 C:267(W)×114(D)×32(H)mm×1個
 D:308(W)×114(D)×32(H)mm×1個
材質 スチール
各トレー重重 A:430g、B:595g、C:770g、D:825g 各トレー耐荷重 A:0.6kg、B:0.77kg、C:1.0kg、D:1.17kg
背面マグネット付
マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能
小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
追加説明
カタログ価格

7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1602ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top