品番 : EA957ST-3
品名 : 677x443x 597mm/ 5段 ツールワゴン
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 922N |
---|---|---|---|
サイズ | 677(W)×443(D)×597(H)mm(キャスター含) | 引出し内寸 | 小:530(W)×350(D)×60(H)mm×4個 大:530(W)×350(D)×80(H)mm×1個 |
重量 | 37.4kg | 耐荷重 | 300kg(各引出し:30) |
材質 | スチール | キャスター | 自在キャスター(ストッパー付)×2 固定キャスター×2 |
移動が簡単に行えるキャスター付きツールキャビネット | |||
全ての引出しにローラーを採用しているので出し入れがスムーズ | |||
引出しは取り外し可能で用途に合わせて位置を入れ替えることができます。 | |||
★EA957ST-4を上置き可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
166,000 円(税抜)/ 182,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0385ページ 1671ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA957ST-4 : 677x443x 463mm ツールキャビネット |
拡大