品番 : EA960AB-5D
品名 : 1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ(L×W×H) | 1330×635×515mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高耐衝撃性ポリエチレン | 重量 | 22kg |
| 南京錠取付穴 | 19(W)×12(D)mm | 適合車種 | 軽トラック |
| 衝撃に強い最強ボディの車載用ボックスです。 | |||
| 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製 | |||
| 化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 | |||
| 軽トラックにジャストサイズです。 | |||
| 積み重ね不可、耐荷重はメーカー非公表です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,900 円(税抜)/ 71,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1562ページ 2543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
