詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960AB-8

品名 : 702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 700
サイズ 外寸:約702(W)×約370(D)×約389(H)mm、
内寸:約570(W)×約270(D)×約335(H)mm
容量 62L
重量 3.5kg 耐荷重 フタ:約80㎏
材質 本体:ポリプロピレン
バックルワイヤー部:ステンレス
パッキン:EVA
カラー 本体:ダークグリーン、蓋:グレー
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径φ5㎜まで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
【さまざまなシーンで大活躍】
・防災グッズ:水や非常食、ヘルメットや毛布などの防災用品を入れておけばいざという時に持ち出しやすい。
・工具入れ:頑丈な造りで重い工具もたっぷり収納。
・洗車用品:洗車やウォッシャー液などのメンテナンス用品の収納にもぴったり。
・キャンプ、BBQ、アウトドア:寝袋やランタン、調理器具までまとめて収納!車を汚さず持ち運びにも便利。
・ガーデニング用品:汚れても丸洗いできるから、ホースや肥料、スコップなども気兼ねなく入れられる。
・灯油の保管:フタがあるのでニオイ漏れを防ぎ、うっかりこぼしてもお部屋を汚さず安心。
・ウインタースポーツ:汚れたブーツや雪で濡れたウェアを入れておけば、車を汚す心配なし!
・食料品のストッカー:食品や飲料のストックに。ほこりや汚れを防ぎ、スッキリ清潔に収納。
【たっぷり入る大容量:約62L】
凹凸の少ない構造だからムダなく収納できる。
【長く使える頑丈設計】
フタ裏には補強リブが入っておりとてもタフ!
踏み台やベンチとしても活躍します。
【スタッキング可能】
重ねて使用できるので、すっきりまとまる!
【水が入りにくい密閉タイプ】
フタのフレームにパッキン材を使用することで、ホコリや水が入りにくくなっています。
さらに耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用。
【水洗いOK!】
プラスチック製だから汚れても水で丸洗い可能!
追加説明
カタログ価格

6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 14:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1563ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:702(W)×370(D)×389(H)mm、\n内寸:570(W)×270(D)×335(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top