詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960AC-3D

品名 : 1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 外寸:1110(W)×615(D)×530(H)mm
内寸:1015(W)×510(D)×430(H)mm
重量 18kg 南京錠取付穴 19(W)×12(D)mm
耐薬品・耐油・耐塩水性
完全防雨型
衝撃に強い最強ボディの車載用ボックスです。
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群
オイル、塩水にも腐食しません。
リブ増量で耐久性、衝撃性に強いです。
蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用
壊されにくい蝶番(内側取付)
市販の南京錠で施錠可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1563ページ 2543ページ

代替品

EA960AC-3
ウェブカタログ画像
  • 外寸:1110(W))×615(D)×530(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top