詳細表示

このページのURL:

品番 : EA960B-12

品名 : 1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 BXA135
サイズ 外寸:1350×450×470(H)mm(突起部含む)
内寸:1306×406×433(H)mm(突起部含まず)
南京錠取付穴径 φ8mm
重量 13kg 材質 アルミ
収納容量 約242L
市販の南京錠(ツル径:3.5mm以下)を使えば
施錠できる金具が標準装備 。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
軽トラックの一部の車種には入らない場合があります。購入前には必ず荷台の寸法をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

55,400 円(税抜)/ 60,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1564ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:450(W)×1350(D)×470(H)mm(突起部含む)\n内寸:406(W)×1306(D)×433(H)mm(突起部含まず)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top