品番 : EA961KA-33A
品名 : 195x155x 85mm 手提げ金庫(ブルー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SBX-A6 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 195(W)×155(D)×85(H)mm | 内寸サイズ | 180(W)×130(D)×45(H)mm |
| 重量 | 700g | 材質 | 本体:スチール 前面パネル:アルミ トレー:スチロール(再生材含む) |
| A6サイズ手提げ金庫 | |||
| ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠) | |||
| 小銭の整理に便利なコイントレー付き | |||
| シリンダー錠2個付き | |||
| ※ダイヤル錠を開閉する際に使う番号はあらかじめ決まっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1839ページ 2339ページ | ||||
