詳細表示

このページのURL:

品番 : EA961KA-38A

品名 : 275x185x120mm 手提げ金庫(グレー)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SBX-A5
外寸サイズ 275(W)×185(D)×120(H)mm 内寸サイズ 245(W)×150(D)×90(H)mm
重量 1.8kg 材質 本体:スチール
前面パネル・トレー:ABS(再生材含む)
カラー グレー
A5サイズ手提げ金庫
ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ
コインカウンターはスライドして開くので見やすく、本体から取り外して使用することができます。
硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個付
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 04:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1839ページ 2339ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top