品番 : EA961KA-6
品名 : 272x209x118mm 手提げ金庫(ブルー)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 22103 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ | 272(W)×193(レバーの高さ+14mm)(D)×118(H)mm | 内寸サイズ | 242(W)×163(D)×89(H)mm |
| 対応サイズ | A5 | 材質 | スチール、ABS樹脂 |
| 重量 | 2.6kg | コイン収納枚数 | 500円:31枚、100円・50円:35枚、10円・5円・1円:39枚 |
| 硬貨トレー、シリンダー錠2個付 | |||
| シリンダー錠ロック方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1839ページ 2340ページ | ||||
