品番 : EA961KC-21A
品名 : 391x363x168mm/外寸 防水&耐火金庫
仕様
| メーカー | セントリー | 型番 | CHW20101 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 7.8L | 重量 | 9.3kg |
| 耐火時間 | 30分(UL認証) | 外寸 | 391(W)×363(D)×168(H)mm |
| 内寸 | 325(W)×216(D)×112(H)mm | 付属品 | 鍵2本、取扱説明書 |
| ロック方式 | フラットキー | 材質 | 高密度ポリエチレン |
| A4サイズ収納可能 | |||
| 持運びに便利なハンドル付 | |||
| 安心の72時間防水です。 | |||
| 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 | |||
| 火災・水害の両方から守る高い性能を備えながら、持ち運びが可能なコンパクトサイズ・重さなので、手軽に防災・セキュリティ対策や、パーソナル保管庫としてご利用いただけます。 | |||
| 独自のラッチ機能と特殊パッキンによりしっかりと密閉され、保管庫内部に水が入るのを防ぎます。 大切な直筆書類やデジタルメディアを水濡れによるダメージからガードします。 |
|||
| 保管庫の厚い壁面をスリムにすることに成功。外装からは想像できない耐火性能と広い庫内を両立しています。 | |||
| 鍵による施錠ができ、プライバシー保護にも役立ちます。 | |||
| 新しいラッチ機構でフタの開け閉めがより簡単になりました。 | |||
| ETLデジタルメディア耐火性能テスト認定 UL耐火テスト合格 爆発テスト合格 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1840ページ 2339ページ | ||||
