品番 : EA961KD-51
品名 : 385x340x180mm/外寸 セキュリティ保管庫
仕様
| メーカー | ディプロマット・ジャパン | 型番 | mono 5 CB |
|---|---|---|---|
| 容量 | 18L | 重量 | 11kg |
| サイズ | 外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H)mm 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H)mm 間口:290(W)×127(H)mm |
電源 | 単3電池×4本(付属) |
| 付属品 | 緊急解除キー×2本、固定用ねじ、ワッシャー、ねじ用スリーブ、説明書、保証書 | 材質 | スチール、鋼材 |
| ロック方式 | テンキー式ロック | カラー | コールブラック |
| B4サイズ収容可 | |||
| 4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。 | |||
| 覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。 | |||
| 3回の入力間違えで自動ロックする機能。 | |||
| 身の回りの貴重品を収納することができる余裕なサイズでご家庭やオフィスでも使用いただけます。 | |||
| 正面扉は厚さ5.0㎜、その他本体も2.0㎜の堅牢な構造 | |||
| カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18㎜で安心の太さ。 | |||
| 庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。 | |||
| 暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。 | |||
| 底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。 | |||
| 多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。 | |||
| 安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1840ページ 2340ページ | ||||
代替品
![]() |
|

