品番 : EA961KE-11
品名 : 317x203x203mm/外寸 セキュリティ保管庫
仕様
| 容量 | 7L | サイズ | 外寸:317(W)×203(D)×203(H)mm 内寸:266(W)×174(D)×152(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.5kg | 材質 | スチール |
| カラー | ブラック | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| 付属品 | アンカーボルト×2本、緊急解除キー×1本、説明書 | ロック方式 | デジタルテンキーロック |
| ダイヤル錠はお好みの組み合わせに設定可能(3~8桁) | |||
| LCD画面により暗所でも表示が確認しやすい | |||
| 頑丈なスチール構造。2本の頑丈なスチール製カンヌキを装備。 | |||
| 内部のカーペットマットにより中身を保護 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
