品番 : EA968A-101
品名 : 125mm [2本構]Vプーリー(B)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | SPB125-2 |
|---|---|---|---|
| データム径 | 125mm | 外径 | 132mm |
| サイズ | l:32mm、S:12mm W:44mm、h:22.5mm |
形状 | 41UR |
| 重量 | 2.08kg | 材質 | 鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト | B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト) |
慣性モーメント | 0.00517kg・㎡ |
| 2本溝 | |||
| <イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 |
|||
| <一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能! |
|||
| <国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。 |
|||
| <高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。 |
|||
| <取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…> 取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。 |
|||
| ブッシング別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
