品番 : EA968DJ-3
品名 : 三相200V±10% ブレーキパック(接点タイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | SBU-I |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 三相200V | 使用電圧範囲 | ±10% |
| 周波数 | 50/60Hz | 許容制動電流 | 3A以下 |
| 制動電流継続時間 | 約0.4秒 | 使用温度範囲 | -10~50℃ |
| 使用湿度 | 85%以下(結露なきこと) | 適用モーター | インダクションモーターは90W以下(60W~90W使用時は外部抵抗必要) |
| 接点タイプ | |||
| 電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。 (インダクションモーター、レバージブルモーター用) ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
