詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968DL-1

品名 : AC250V/120Ω サージアブソーバー

仕様

メーカー SPG 型番 SK1202-25
電圧 AC250V 抵抗 120Ω
コンデンサ 0.2μF
モーターの運転指令やブレーキ回路に使用されるリレースイッチの接点保護にご使用下さい。
瞬間的に発生する異常電圧からスイッチ(接触型)を保護する部品
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 03:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1220ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top