詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968E-2

品名 : DC1.5V モーター(RE-140型)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 HK-M140H
定格出力 0.819W 電圧 DC1.5V
定格電流(A) 0.56 定格トルク(N・m) 13.5
定格回転速度(rpm) 5,913±10% 適正負荷回転数 5,400 (r/min)
リード線タイプ
RE-140型
工作用DCモーター
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。
追加説明
カタログ価格

250 円(税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 20:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1220ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top