品番 : EA968ZC-100
品名 : 1/8"-1/2" マシンキーセット(インチサイズ)
仕様
| <セット内容> | 幅×厚み×長さ(入数): 1/8”×1/8”×3/4”(3) 1/8”×1/8”×1”(3) 3/16”×3/16”×3/4”(3) 3/16”×3/16”×1”(5) 3/16”×3/16”×1-1/4”(5) 1/4”×1/4”×3/4”(5) 1/4”×1/4”×1-1/4”(5) 1/4”×1/4”×1-1/2”(5) 5/16”×5/16”×1-1/4”(5) 5/16”×5/16”×1-1/2”(5) 3/8”×3/8”×1-1/4”(5) 3/8”×3/8”×1-1/2”(5) 1/2”×1/2”×1-1/2”(2) |
材質 | 鉄(亜鉛メッキ) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×108×40mm | 重量 | 840g |
| マシンキーとは… 回転する軸にはめられた歯車やベルト車などの機械部品を固定して軸と一緒に回転させるために、両者の間に入れるものです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1295ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
