詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968ZC-130

品名 : 5x5 - 10x8mm マシンキーセット

仕様

<セット内容>
幅×厚み×長さ(入数):
5×5×20mm(20)
5×5×30mm(20)
5×5×40mm(20)
6×6×20mm(20)
6×6×30mm(20)
7×7×40mm(10)
8×7×50mm(10)
10×8×50mm(10)
材質 S45C
ケースサイズ 210×140×45mm
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/12 17:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1295ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top