品番 : EA969AA-6
品名 : 5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | MST12-5-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに | 軸穴径 | 5×5mm |
| サイズ | φ12×18.5mm | 材質 | 本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒)) |
| 重量 | 3.7g | トルク | 常用:0.4N・m 最大:0.8N・m |
| 最大回転数 | 52000rpm | ねじ締めつけトルク | 0.5N・m |
| 慣性モーメント | 8.3×10kg・㎡ | 静的ねじりばね定数 | 25N・m/rad |
| 許容偏心 | 0.1mm | 許容偏角 | 2° |
| 許容エンドプレイ | ±0.3mm | ||
| <セットスクリュータイプ> ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。 |
|||
| 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品 | |||
| 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング | |||
| スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。 | |||
| 六角穴付き止めねじ付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
